Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH HS1427 Taltta SDS Plus 10 tuuman pituus | AF6XZK 20PK14

BOSCH HS1427 Taltta Sds Plus 10 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF6XZK Malli: HS1427Ristiviite: 20PK14

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaltta
Terän leveys2.5 "
Pituus35 / 64 "
Kokonaispituus10 "
Varren kokoSDS Plus
Varren tyyppiSDS Plus
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)33.66
Laivan pituus (cm)1.37
Laivan leveys (cm)5.97
HS-koodi8467290090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveysPituusHinta
BOSCH HS1475 Taltta SDS Plus 10 tuuman pituus | AF6XZL 20PK15 HS14751"47 / 64 "€29.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH HS1427 Taltta Sds Plus 10 tuuman pituus
€57.28 / yksikkö