Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH HS1425 Sds Plus leveä taltta 10 tuumaa pituus 1 1/2 tuumaa leveys | AC2MRT 2LCZ5

BOSCH HS1425 Sds Plus leveä taltta 10 tuumaa pituus 1 1/2 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AC2MRT Malli: HS1425Ristiviite: 2LCZ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSDS Plus -taltta
Terän leveys1.5 "
Kokonaispituus10 "
Varren tyyppiSDS Plus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH HS1425 Sds Plus leveä taltta 10 tuumaa pituus 1 1/2 tuumaa leveys
€41.90 / yksikkö