BOSCH GTA3800 jiirisahateline, 62 tuuman pituus, 32 1/2 tuuman ch Ht, jiirisahat | CV4NJD 799V09

BOSCH GTA3800 jiirisahateline, pituus 62 tuumaa, 32 1/2 tuuman ch Ht, jiirisahat

Varastossa
Tuote: CV4NJD Malli: GTA3800Ristiviite: 799V09

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€478.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMitresahan jalusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.55
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH GTA3800 jiirisahateline, pituus 62 tuumaa, 32 1/2 tuuman ch Ht, jiirisahat
€478.20 / yksikkö