Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOLLE TURVALLISUUS PSGPIL2-L17 Suojalasit, huurtumaton / naarmuuntumaton, Ansi pöly-/roiskeluokitus D3/D4, epäsuora, musta | CN9THA 60LM33

BOLLE SAFETY PSGPIL2-L17 suojalasit, huurtumaton / naarmuuntumaton, Ansi pöly-/roiskeluokitus D3/D4, epäsuora, musta

Varastossa
Tuote: CN9THA Malli: PSGPIL2-L17Ristiviite: 60LM33

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€45.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BOLLE SAFETY 40161 Suojalasit, Epäsuorat, Himmeä, Yleissilmälasikoko, Kirkas | CN9TFW 41K205 40161Suojalasit€63.76
BOLLE SAFETY 40299 Suojalasit, huurtumaton/naarmuuntumaton, Ansi pöly-/roiskeluokitus D3/D4/D5, tuulettumaton | CN9TFX 464D61 40299Suojalasit€60.26
BOLLE SAFETY 40279 Suojalasit, huurtumaton / naarmuuntumaton, Ansi pöly-/roiskeluokitus D3/D4, epäsuora, musta | CN9TGZ 464D60 40279Suojalasit€45.74
BOLLE TURVALLISUUS PSGPIL2-L16 Suojalasit, huurtumaton / naarmuuntumaton, Ansi pöly-/roiskeluokitus D3/D4, epäsuora, musta | CN9THB 60LM34 PSGPIL2-L16Suojalasit€45.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOLLE SAFETY PSGPIL2-L17 suojalasit, huurtumaton / naarmuuntumaton, Ansi pöly-/roiskeluokitus D3/D4, epäsuora, musta
€45.57 / yksikkö