BLUE DEMON ER70S6-030-11 Hiiliteräshitsauslanka, 0.030x11lb | CN9RQY 225M97

BLUE DEMON ER70S6-030-11 hiiliteräshitsauslanka, 0.030 x 11 lb

Varastossa
Tuote: CN9RQY Malli: ER70S6-030-11Ristiviite: 225M97

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€40.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauslanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.274
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BLUE DEMON ER70S6-030-02 hiiliteräs, hitsauslanka, 0.030 tuumaa x 2 lb kela | CN9RQZ 232C37 ER70S6-030-02Teräs€9.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLUE DEMON ER70S6-030-11 hiiliteräshitsauslanka, 0.030 x 11 lb
€40.69 / yksikkö