BLODGETT OVENS R0022 Anturi, Termistori 30K Ohm | CN9RLT 21WE01

BLODGETT OVENS R0022 anturi, termistori 30K Ohm

Tuote: CN9RLT Malli: R0022Ristiviite: 21WE01
€432.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnturi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BLODGETT OVENS 50089 Sondilla varustettu anturi | CN9RLQ 21WD52 50089Asennus€570.94
Tarjouspyyntö
BLODGETT OVENS 32289 Probe, Rtd 500 Ohm Oikea kulma | CN9RLR 35XD46 32289Anturi€886.20
Tarjouspyyntö
BLODGETT OVENS 23392 Anturi, Lämpötila | CN9RLU 21WC43 23392Anturi€278.74
Tarjouspyyntö
BLODGETT OVENS R6003 Anturi, Termistori 100K Ohm | CN9RLV 21WE51 R6003Anturi€666.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLODGETT OVENS R0022 anturi, termistori 30K Ohm
€432.55 / yksikkö