BLACOH INDUSTRIES PR-075-SS-T Paineenalennusventtiili, 150 PSI Max. Paine, 3/4 tuuman FNPT, SS kostutettu materiaali | CG6LJN

BLACOH INDUSTRIES PR-075-SS-T Paineenalennusventtiili, 150 PSI Max. Paine, 3/4 tuuman FNPT, SS kostutettu materiaali

Tuote: CG6LJN Malli: PR-075-SS-T
€907.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineenrajoitusventtiili
Virtsarakon materiaaliPTFE
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiFNPT
Max. Paine150 psi
Kostumaton materiaaliPVC
Kostutetut materiaalitRuostumaton teräs

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiMax. PaineKostumaton materiaaliKostutetut materiaalitHinta
BLACOH INDUSTRIES PR-025-PVC-T-SW Paineenalennusventtiili, 150 PSI Max. Paine, 1/4 tuuman hylsyhitsaus, PVC | CG6LJH PR-025-PVC-T-SW1 / 4 "Pistorasiahitsi150 psiPVCPVC€240.55
Tarjouspyyntö
BLACOH INDUSTRIES PR-025-SS-T Paineenalennusventtiili, 150 PSI Max. Paine, 1/4 tuuman FNPT, SS kostutettu materiaali | CG6LJJ PR-025-SS-T1 / 4 "FNPT150 psiPVCRuostumaton teräs€650.05
Tarjouspyyntö
BLACOH INDUSTRIES PR-049-PVC-T Paineenalennusventtiili, Mini, 150 PSI Max. Paine, 1/2 tuuman FNPT, PVC | CG6LJK PR-049-PVC-T1 / 2 "FNPT150 psiPVCPVC€243.41
Tarjouspyyntö
BLACOH INDUSTRIES PR-050-PVDF-T Paineenalennusventtiili, 150 PSI Max. Paine, 1/2 tuuman FNPT, PVDF | CG6LJL PR-050-PVDF-T1 / 2 "FNPT150 psiPVCPVDF€869.12
Tarjouspyyntö
BLACOH INDUSTRIES PR-050-SS-T Paineenalennusventtiili, 150 PSI Max. Paine, 1/2 tuuman FNPT, SS kostutettu materiaali | CG6LJM PR-050-SS-T1 / 2 "FNPT150 psiPVCRuostumaton teräs€874.84
Tarjouspyyntö
BLACOH INDUSTRIES PR-075-SS-TH Paineenalennusventtiili, 350 PSI Max. Paine, 3/4 tuuman FNPT, SS kostutettu materiaali | CG6LJP PR-075-SS-TH3 / 4 "FNPT350 psiRuostumaton teräsRuostumaton teräs€1,312.98
Tarjouspyyntö
BLACOH INDUSTRIES PR-100-PP-T-BSP Paineenalennusventtiili, 150 PSI Max. Paine, 1 tuuman BSP, polypropeeni | CG6LJQ PR-100-PP-T-BSP1"BSP150 psiPVCpolypropeeni€612.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLACOH INDUSTRIES PR-075-SS-T Paineenalennusventtiili, 150 PSI Max. Paine, 3/4 tuuman FNPT, SS kostutettu materiaali
€907.78 / yksikkö