Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BL laakerit TRD1423 Painealuslevyn halkaisija 0.875 tuumaa 0.13 tuumaa. Paksu | AG6FQJ 35TY80

BL BEARINGS TRD1423 työntöaluslevyn halkaisija 0.875 tuumaa 0.13 tuumaa. Paksu

Varastossa
Tuote: AG6FQJ Malli: TRD1423Ristiviite: 35TY80

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuskurinpesijä
Sisällä Dia.22.23mm
Materiaali52100 Steel
Dia ulkopuolella.36.51mm
Paksuus3.2mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.32
Laivan pituus (cm)3.65
Laivan leveys (cm)3.65
HS-koodi8482400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.PaksuusHinta
BL laakerit TRA1018 Painealuslevyn halkaisija 0.625 tuumaa 0.03 tuumaa. Paksu | AG6FNA 35TY25 TRA101815.88mm28.58mm0.81mm€2.01
BL laakerit TRA1220 painealuslevyn halkaisija 0.750 tuumaa 0.03 tuumaa. Paksu | AG6FNB 35TY26 TRA122019.05mm31.75mm0.81mm€2.31
BL laakerit TRA1423 Painealuslevyn halkaisija 0.875 tuumaa 0.03 tuumaa. Paksu | AG6FNC 35TY27 TRA142322.23mm36.50mm0.76mm€2.18
BL laakerit TRA1625 Painealuslevy Halkaisija 1.000in 0.03in. Paksu | AG6FND 35TY28 TRA162525.40mm39.68mm0.76mm€2.45
BL laakerit TRA1828 Painealuslevyn halkaisija 1.125 tuumaa 0.03 tuumaa. Paksu | AG6FNE 35TY29 TRA182828.58mm44.45 mm0.81mm€3.24
BL laakerit TRA2031 painealuslevyn halkaisija 1.250 tuumaa 0.03 tuumaa. Paksu | AG6FNF 35TY30 TRA203131.75mm49.20mm0.76mm€3.22
BL laakerit TRA2233 Painealuslevyn halkaisija 1.375 tuumaa 0.03 tuumaa. Paksu | AG6FNG 35TY31 TRA223334.93mm52.38mm0.76mm€3.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BL BEARINGS TRD1423 työntöaluslevyn halkaisija 0.875 tuumaa 0.13 tuumaa. Paksu
€6.05 / yksikkö