Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BISON GEAR & ENGINEERING P108-730-5000W Akselin sisäosa 730 Lähtö | AF8AUZ 24MA62

BISON GEAR & ENGINEERING P108-730-5000W Akselin sisäosan 730 lähtö

Varastossa
Tuote: AF8AUZ Malli: P108-730-5000WRistiviite: 24MA62

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLähtöakselin sisäosa
Halkaisija1.25 "
ToimintoLähtöakselin sisäosa
Pituus7.37 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8503009520

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytä vaihdemoottorien kanssa (46E526, 46E526, 46E527, 46E527, 46E528, 46E529, 46E530, 46E531, 46E532, 46E533, 46E534, 46E535, 46E536, 46E537, 46E538, 46E539, 46E540, 46E541, 46E542, 46E543, 46E544, 46E545, 46E546, 46E547, 46E548, 46E549, 46E550, XNUMXEXNUMX, XNUMXEXNUMX, XNUMXEXNUMX, XNUMXEXNUMX, XNUMXEXNUMX, XNUMXEXNUMX, XNUMXEXNUMX XNUMXEXNUMX, XNUMXEXNUMX, XNUMXEXNUMX, XNUMXEXNUMX)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
BISON GEAR & ENGINEERING P108-720-5000W Akselin sisäosa 720 Lähtö | AF8AUX 24MA60 P108-720-5000W0.75 "5.34 "€79.01
BISON GEAR & ENGINEERING P108-725-5000W Akselin sisäosa 725 Lähtö | AF8AUY 24MA61 P108-725-5000W1"6.62 "€91.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING P108-730-5000W Akselin sisäosan 730 lähtö
€103.67 / yksikkö