BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0020F Hypoidivaihdemoottori 84 rpm TEFC 230VAC | AH7LFU 36VN87

BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0020F Hypoidivaihdemoottori 84 rpm TEFC 230VAC

Varastossa
Tuote: AH7LFU Malli: 027-725G0020FRistiviite: 36VN87

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,360.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanEi eristetty
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Täyden kuorman ampeerit1.10
Vaihteistokotelon materiaaliAlumiini
VaihdemateriaaliTeräs
Vaihteisto20:1
Vaihteen tyyppihypoid
KoteloVaihteisto jauhemaalattu maali, moottori eloksoitu
Hz50/60
Syötä HP1/5
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia13.625 "
Voitelurasva
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti120.0 tuumaa - lb
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusasentoKaikki kulmat
Tyyppikilpi RPM84
Ei kuormitusta RPM84
Vaadittujen jarrulevyjen määrä0
Kokonaispituus13.625 "
Ylikuormitettu kuorma430 lb
Vaihe3
Käännettävä akselilähtöKyllä
KiertoCW / CCW
TiivisteetHuulten tyyppi
Palvelukerroin1
Akselin suuntaOikea kulma
Akselin tyyppiOntto
LämpösuojausEi eristetty
TyyppiVaihdemoottori
Jännite230 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.27
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)56.39
Laivan leveys (cm)24.89
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdemoottorijarrutyyppi: Ei mitään

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTäyden kuorman ampeeritVaihteistoYlikuormitettu kuormaJänniteSyötä HPPituus vähemmän akseliaMax. vääntömomenttiHinta
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0100F Hypoidivaihdemoottori 17 rpm TEFC 230VAC | AH7LFL 36VN80 027-725G0100F13.625 "0.85100:1740 lb230 VAC1/813.625 "380.0 tuumaa - lb€1,334.30
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0120F Hypoidivaihdemoottori 14 rpm TEFC 230VAC | AH7LFM 36VN81 027-725G0120F13.625 "0.85120:1780 lb230 VAC1/813.625 "450.0 tuumaa - lb€1,334.30
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0150F Hypoidivaihdemoottori 11 rpm TEFC 230VAC | AH7LFN 36VN82 027-725G0150F13.625 "0.85150:1820 lb230 VAC1/813.625 "570.0 tuumaa - lb€1,334.30
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0180F Hypoidivaihdemoottori 9.3 rpm TEFC 230VAC | AH7LFP 36VN83 027-725G0180F13.625 "0.85180:1870 lb230 VAC1/813.625 "680.0 tuumaa - lb€1,334.30
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0240F Hypoidivaihdemoottori 7 rpm TEFC 230VAC | AH7LFQ 36VN84 027-725G0240F13.625 "0.85240:1940 lb230 VAC1/813.625 "900.0 tuumaa - lb€1,383.49
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0010F Hypoidivaihdemoottori 168 rpm TEFC 230VAC | AH7LFR 36VN85 027-725G0010F13.625 "1.1010:1355 lb230 VAC1/513.625 "60.0 tuumaa - lb€1,434.01
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0015F Hypoidivaihdemoottori 112 rpm TEFC 230VAC | AH7LFT 36VN86 027-725G0015F13.625 "1.1015:1400 lb230 VAC1/513.625 "90.0 tuumaa - lb€1,434.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0020F Hypoidivaihdemoottori 84 rpm TEFC 230VAC
€1,360.76 / yksikkö