BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0100F Hypoidivaihdemoottori 17 rpm TEFC 115VAC | AH7LEH 36VN54

BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0100F Hypoidivaihdemoottori 17 rpm TEFC 115VAC

Varastossa
Tuote: AH7LEH Malli: 026-725A0100FRistiviite: 36VN54

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,370.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaan30 MFD 370V kondensaattori
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Täyden kuorman ampeerit1.86
Vaihteistokotelon materiaaliAlumiini
VaihdemateriaaliTeräs
Vaihteisto100:1
Vaihteen tyyppihypoid
KoteloVaihteisto jauhemaalattu maali, moottori eloksoitu
Hz60
Syötä HP1/8
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia13.625 "
Voitelurasva
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti380.0 tuumaa - lb
MoottorityyppiPSC
AsennusasentoKaikki kulmat
Tyyppikilpi RPM17
Ei kuormitusta RPM17
Vaadittujen jarrulevyjen määrä0
Kokonaispituus13.625 "
Ylikuormitettu kuorma740 lb
Vaihe1
Käännettävä akselilähtöKyllä
KiertoCW / CCW
TiivisteetHuulten tyyppi
Palvelukerroin1
Akselin suuntaOikea kulma
Akselin tyyppiOntto
LämpösuojausEi eristetty
TyyppiVaihdemoottori
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.2025
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)56.13
Laivan leveys (cm)24.89
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdemoottorijarrutyyppi: Ei mitään

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHzKondensaattori vaaditaanLiiteSyötä HPEristysluokkaPituus vähemmän akseliaVoiteluHinta
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0100 Hypoidivaihdemoottori 16.8 rpm Tefc 115v | AD4BMR 41C215 026-725A0100Hypoidi vaihdemoottori6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP pitkäkestoiseen käyttöön€1,258.62
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0120 Hypoidivaihdemoottori 14 rpm Tefc 115v | AD4BMT 41C216 026-725A0120Hypoidi vaihdemoottori6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP pitkäkestoiseen käyttöön€1,258.62
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0150 Hypoidivaihdemoottori 11.2 rpm Tefc 115v | AD4BMU 41C217 026-725A0150Hypoidi vaihdemoottori6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP pitkäkestoiseen käyttöön€1,258.62
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0180 Hypoidivaihdemoottori 9.3 rpm Tefc 115v | AD4BMV 41C218 026-725A0180Hypoidi vaihdemoottori6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP pitkäkestoiseen käyttöön€1,258.62
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0240 Hypoidivaihdemoottori 7 rpm Tefc 115v | AD4BMW 41C219 026-725A0240Hypoidi vaihdemoottori6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP pitkäkestoiseen käyttöön€1,258.62
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0010 Hypoidivaihdemoottori 168.6 rpm Tefc 115v | AD4BMX 41C220 026-725A0010Hypoidi vaihdemoottori6041C242TEFC1/5B415.375 "PowerSTAR EP pitkäkestoiseen käyttöön€1,342.48
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0015 Hypoidivaihdemoottori 112.4 rpm Tefc 115v | AD4BMY 41C221 026-725A0015Hypoidi vaihdemoottori6041C242TEFC1/5B415.375 "PowerSTAR EP pitkäkestoiseen käyttöön€1,342.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0100F Hypoidivaihdemoottori 17 rpm TEFC 115VAC
€1,370.66 / yksikkö