Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BISHOP-WISECARVER UT1WPAR -vaunun kokoonpano 20.7 x 24 x 113.5 Mm | AC2VNA 2NDA8

BISHOP-WISECARVER UT1WPAR vaunukokoonpano 20.7 x 24 x 113.5 mm

Varastossa
Tuote: AC2VNA Malli: UT1WPARRistiviite: 2NDA8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€224.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen ohjainkelkka
Vaunun korkeus20.7mm
Vaunun reiän kokoM6 x 1.0 mm
Vaunun pituus113.5mm
Kuljetusmateriaalialumiini
Vaunun tyyppiKruunurulla
Kelkan leveys24mm
Maks. Lataa säteittäinen548 lbf.
Max. Nopeus5.5 m / s.
Rullamateriaali52100 Steel
RullatyyppiKruunurulla
Koko1"
Dian korkeus (mm)25.3 ja 27.6
Liukurenkaan koko (mm)X 9.8 2.8
Temp. alue-55 - 100 C
TyyppiSW-sarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaunun viimeistely (puhdas anodisoitu)
    • Rullan viimeistely (maa)
    • Dian leveys (mm) (26)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Lataa aksiaalinenMaks. Lataa säteittäinenMax. NopeusRullamateriaaliRullatyyppiKokoHinta
BISHOP-WISECARVER UT1WPA -vaunun kokoonpano 20.7 x 24 x 113.5 Mm | AC2VMX 2NCZ8 UT1WPA162 lbf.548 lbf.5.5 m / s.52100 SteelVee1"€232.58
BISHOP-WISECARVER UT1WPA-4A -vaunukokoonpano 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VMY 2NCZ9 UT1WPA-4A194 lbf.548 lbf.5.5 m / s.52100 SteelVee1"€365.77
BISHOP-WISECARVER UT1WPA-5A -vaunukokoonpano 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VMZ 2NDA1 UT1WPA-5A228 lbf.652 lbf.5.5 m / s.52100 SteelVee1"€407.91
BISHOP-WISECARVER UT1WPAR-4A -vaunukokoonpano 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VNB 2NDA9 UT1WPAR-4A-548 lbf.5.5 m / s.52100 SteelKruunurulla1"€380.13
BISHOP-WISECARVER UT1WPAR-5A -vaunun kokoonpano 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VNC 2NDD1 UT1WPAR-5A-652 lbf.5.5 m / s.52100 SteelKruunurulla1"€393.42
BISHOP-WISECARVER UT2WPAR -vaunun kokoonpano 27.7 x 38 x 144.2 Mm | AC2VND 2NDD2 UT2WPAR-1191 lbf.5.5 m / s.52100 SteelKruunurulla2"€261.83
BISHOP-WISECARVER UT2WPAR-4A -vaunukokoonpano 27.7 x 38 x 224.2 Mm | AC2VNE 2NDD3 UT2WPAR-4A-1191 lbf.5.5 m / s.52100 SteelKruunurulla2"€406.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BISHOP-WISECARVER UT1WPAR vaunukokoonpano 20.7 x 24 x 113.5 mm
€224.27 / yksikkö