Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BISHOP-WISECARVER FCP25159 -vaunun kokoonpano 26.6 x 80 x 95 Mm | AC2VQQ 2NDL3

BISHOP-WISECARVER FCP25159 vaunukokoonpano 26.6 x 80 x 95 mm

Varastossa
Tuote: AC2VQQ Malli: FCP25159Ristiviite: 2NDL3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€870.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen ohjainkelkka
Vaunun korkeus26.6mm
Vaunun reiän kokoM6 x 1.0 mm
Vaunun pituus95.0mm
Kuljetusmateriaalialumiini
Vaunun tyyppiKiinteä keskivaunu
Kelkan leveys80mm
Maks. Lataa aksiaalinen180 lbf.
Maks. Lataa säteittäinen180 lbf.
Max. Nopeus1.5 m / s.
RullamateriaaliTeräs
Rullatyyppi73 asteen Vee
Dian korkeus (mm)29.0
Liukurenkaan koko (mm)X 9 6
Temp. alue-20 - 60 C
TyyppiPRT-sarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8483208080
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaunun viimeistely (puhdas anodisoitu)
    • Rullan viimeistely (maa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Lataa aksiaalinenMaks. Lataa säteittäinenRullatyyppiHinta
BISHOP-WISECARVER FCP1293 -vaunun kokoonpano 16.1 x 40 x 55 Mm | AC2VQM 2NDK9 FCP129327 lbf.27 lbf.70 asteen Vee€930.37
BISHOP-WISECARVER FCP12127 Vaunukokoonpano 16.1 x 40 x 55 Mm | AC2VQN 2NDL1 FCP1212727 lbf.27 lbf.71 asteen Vee€886.61
BISHOP-WISECARVER FCP25255 vaunukokoonpano 26.6 x 80 x 100 Mm | AC2VQP 2NDL2 FCP25255180 lbf.180 lbf.72 asteen Vee€876.38
BISHOP-WISECARVER FCP25351 vaunukokoonpano 26.6 x 80 x 105 Mm | AC2VQR 2NDL4 FCP25351180 lbf.180 lbf.74 asteen Vee€915.26
BISHOP-WISECARVER FCP44468 -vaunun kokoonpano 35.3 x 115 x 145 Mm | AC2VQT 2NDL5 FCP44468360 lbf.360 lbf.75 asteen Vee€1,010.22
BISHOP-WISECARVER FCP44612 Vaunukokoonpano 35.3 x 115 x 150 Mm | AC2VQU 2NDL6 FCP44612360 lbf.360 lbf.76 asteen Vee€1,239.18
BISHOP-WISECARVER FCP76799 -vaunun kokoonpano 52.7 x 185 x 190 Mm AC2VQV 2NDL7 FCP76799854 lbf.854 lbf.77 asteen Vee€1,491.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BISHOP-WISECARVER FCP25159 vaunukokoonpano 26.6 x 80 x 95 mm
€870.75 / yksikkö