BFT GATE OPENERS KED113731 Solar Interface For Gate | AA3VDE 11W423

BFT GATE OPENERS KED113731 Aurinkopaneeli portille

Varastossa
Tuote: AA3VDE Malli: KED113731Ristiviite: 11W423

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,422.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAurinkopaneeli portille
VäriHarmaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.61
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8537106000
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BFT GATE OPENERS KED113731 Aurinkopaneeli portille
€1,422.47 / yksikkö