Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEST 7KC37D14DS3626 Light Duty Lever Lockset Kaareva paluuvipu | AG6ZPJ 49M857

BEST 7KC37D14DS3626 Kevyt vivun lukkosarja Kaareva paluuvipu

Varastossa
Tuote: AG6ZPJ Malli: 7KC37D14DS3626Ristiviite: 49M857

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€485.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Palo3 hr.
Luokka1
Kahva materiaaliPinnoitettu sinkki
keyingAvaimeton
SijaintityyppiKaupallinen
Lukitustoimintovarastohuone
Lukituksen suorituskykyLight Duty
Avainten määrä0
Nastojen lukumäärä7
Vaadittu oven paksuus1-3 / 8 "- 2"
Lakko Dim.4-7/8" x 1-1/4"
LakotyyppiKaareva huulilakko
TyyliKaareva paluuvipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5525
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8301406030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sylinterin sydämen tyyppi: Ei sisälly toimitukseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLakko Dim.upotussyvyysvaatimusSuorittaa loppuunLakotyyppiTyyliLuokkaKahva materiaaliSijaintityyppiHinta
PARAS 7KC37D15DS3626 Kevyt vipu Lukitusmuotoinen kulmavipu | AG6YHX 49M858 7KC37D15DS36264-7/8" x 1-1/4"2.75 "Satin ChromeKaareva huulilakkoMuotokulman vipu1Pinnoitettu sinkkiKaupallinen€475.70
PARAS 7KC37D15DSTK626 Kevyt vipu Lukitusmuotoinen kulmavipu | AG6YHY 49M859 7KC37D15DSTK6262-3/4" x 1-1/8"2.75 "Satin ChromeKaareva huulilakkoMuotokulman vipu1Pinnoitettu sinkkiKaupallinen€360.29
PARAS 7KC37R15DS3626 Kevyt vipu Lukitusmuotoinen kulmavipu | AG6YHZ 49M860 7KC37R15DS36264-7/8" x 1-1/4"2.75 "Satin ChromeKaareva huulilakkoMuotokulman vipu1Pinnoitettu sinkkiKaupallinen€503.80
PARAS 7KC37R15DSTK626 Kevyt vipu Lukitusmuotoinen kulmavipu | AG6YJA 49M861 7KC37R15DSTK6262-3/4" x 1-1/8"2.75 "Satin ChromeKaareva huulilakkoMuotokulman vipu1Pinnoitettu sinkkiKaupallinen€340.15
PARAS 7KC30N15DS3626 Kevyt vipu Lukitusmuotoinen kulmavipu | AG6ZNZ 49M848 7KC30N15DS36264-7/8" x 1-1/4"2.75 "Satin ChromeKaareva huulilakkoMuotokulman vipu2Pinnoitettu sinkkiKaupallinen€335.69
PARAS 7KC30N15DSTK626 Kevyt vipu Lukitusmuotokulmavipu | AG6ZPA 49M849 7KC30N15DSTK6262-3/4" x 1-1/8"2.75 "Satin ChromeKaareva huulilakkoMuotokulman vipu2Pinnoitettu sinkkiKaupallinen€263.41
PARAS 7KC30L15DS3626 Kevyt vipu Lukitusmuotoinen kulmavipu | AG6ZPB 49M850 7KC30L15DS36264-7/8" x 1-1/4"2.75 "Satin ChromeKaareva huulilakkoMuotokulman vipu2Pinnoitettu sinkkiKaupallinen€361.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEST 7KC37D14DS3626 Kevyt vivun lukkosarja Kaareva paluuvipu
€485.18 / yksikkö