Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEST 45HZ7DV15KP626 Mortise Lockset Varasto Sähkö 4AA | AH9MFT 40KC45

BEST 45HZ7DV15KP626 Mortise Lockset Varasto sähkö 4AA

Varastossa
Tuote: AH9MFT Malli: 45HZ7DV15KP626Ristiviite: 40KC45

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,157.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMortise Lockset
ADA-yhteensopivaEi
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Paloluokitus3 hr.
Luokka1
Kahvan tyyppiVipu
SijaintityyppiKaupallinen
Lukitustoimintovarastohuone
Avainten määrä0
Vaadittu oven paksuus1.75 "
Lakko Dim.4-7 / 8 "x 1-1 / 4" x 3/32 "
LakotyyppiASA-lakko
Tyyli40 Hz: n solmu
Jännite4 AA akut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0412
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)33.66
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sähköinen / mekaaninen: Sähköinen
    • Ligatuurikestävä: Ei
    • Mortise / sylinterimäinen: Mortise

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunTyyliJänniteHinta
PARAS 45HW7DEL14H626 Mortise Lockset Varasto Fail Safe Rose | AH9MEB 40KC07 45HW7DEL14H626Satin Chrome40H ruusu24 VAC/VDC€2,064.54
PARAS 45HW7DEL14H626RQE Mortise Lockset Storeroom Fail Safe Rose | AH9MEC 40KC08 45HW7DEL14H626RQESatin Chrome40H ruusu24 VAC/VDC€2,218.06
PARAS 45HW7DEL15H626 Mortise Lockset Varasto Sähkö | AH9MEE 40KC10 45HW7DEL15H626Satin Chrome40H ruusu24 VAC/VDC€2,140.92
PARAS 45HW7DEL15J626 Mortise Lock Storerm FailSafe Escutcheon | AH9MEF 40KC11 45HW7DEL15J626Satin Chrome40H Escutcheon24 VAC/VDC€2,164.90
PARAS 45HW7DEL16H626 Mortise Lockset -säilytyshuone Sähkö | AH9MEG 40KC12 45HW7DEL16H626Satin Chrome40H ruusu24 VAC/VDC€2,149.17
PARAS 45HW7DEL16H626RQE Mortise Lockset -varasto Sähkö | AH9MEH 40KC13 45HW7DEL16H626RQESatin Chrome40H ruusu24 VAC/VDC€2,218.06
PARAS 45HW7DEL16J626 Mortise Lock Storerm Fail Safe Escutcheon AH9MEJ 40KC14 45HW7DEL16J626Satin Chrome40H Escutcheon24 VAC/VDC€2,083.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEST 45HZ7DV15KP626 Mortise Lockset Varasto sähkö 4AA
€2,157.97 / yksikkö