Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BENCHPRO LP Pull-Pin jalkajatke 6W x 6D x 8H harmaa - 4 kpl pakkaus | AA4NYM 12V626

BENCHPRO LP Pull-Pin -jalanjatkaja 6W x 6D x 8H harmaa - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4NYM Malli: LPRistiviite: 12V626

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä tappi jalan jatke
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHarmaa
Syvyys6"
Suorittaa loppuunmaalannut
Korkeus8"
MateriaaliTeräs
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BENCHPRO LP Pull-Pin jalkajatke 6W x 6D x 8H Sininen - Pakkaus 4 | AA4NWK 12V577 LPsininen€72.16
BENCHPRO LP Pull-Pin jalkajatke 6W x 6D x 8H Musta 4 kpl pakkaus | AA4PAP 12V674 LPMusta€72.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO LP Pull-Pin -jalanjatkaja 6W x 6D x 8H harmaa - 4 kpl pakkaus
€72.16 / yksikkö