Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELL & GOSSETT SA 1 1/2 Flo-säätöventtiili 1-1 / 2 tuuman Fnpt-rauta | AE9PXQ 6LFA9

BELL & GOSSETT SA 1 1/2 Flo-control Valve 1-1/2 tuuman Fnpt rauta

Varastossa
Tuote: AE9PXQ Malli: SA 1 1/2Ristiviite: 6LFA9
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
€262.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFlo-säätöventtiili
YhteysFNPT
Pituus5"
MateriaaliValurauta
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila250-astetta F
AsennusasentoVaaka tai kulma
Kokonaiskorkeus7.25 "
Koko1.5 "
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen5"
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1725
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaiskorkeusKokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenLeveysHinta
BELL & GOSSETT SA 1 Flo-säätöventtiili 1 tuuman Fnpt-valurauta | AE9PXN 6LFA7 SA 13.5 "5.5 "1"4"1.88 "€100.71
BELL & GOSSETT SA 1 1/4 Flo-säätöventtiili 1-1 / 4 tuuman Fnpt-rauta | AE9PXP 6LFA8 SA 1 1/44"6.5 "1.25 "4.625 "2.25 "€143.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT SA 1 1/2 Flo-control Valve 1-1/2 tuuman Fnpt rauta
€262.50 / yksikkö