Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELL & GOSSETT EASB-1JR Ilmanerotin parannettu AD8DHY 4JB12

BELL & GOSSETT EASB-1JR ilmanerotin Enhanced

Varastossa
Tuote: AD8DHY Malli: EASB-1JRRistiviite: 4JB12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€297.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräParannettu ilmanerotin
Korkeus6.875 "
Tuloaukko1 "NPT
Max. Virtaus12 gpm
Maks. Flow GPM12
Maks. Lämpötila250 F
Max. Työpaine150 psi
pistorasia1 "NPT
Leveys3.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT EASB-1JR ilmanerotin Enhanced
€297.82 / yksikkö