Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELL & GOSSETT 189035LF -akseli 1/2 tuumaa. | AG6PKJ 3CFF7

BELL & GOSSETT 189035LF Akseli 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6PKJ Malli: 189035LFRistiviite: 3CFF7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€162.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkseli
Pumpun numero4RD16, 5JPD9, 4RC91-4RC94, 4RC97-4RC99, 4RD01-4RD03
MateriaaliTeräs
Akselin koko1/2 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8483105000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT 189035LF Akseli 1/2 tuumaa
€162.20 / yksikkö