Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELL & GOSSETT 101202 Laipallinen valurauta - 2 kpl pakkaus AD9EDC 4RC78

BELL & GOSSETT 101202 Laippavalurauta - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9EDC Malli: 101202Ristiviite: 4RC78

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValurauta laippa
Sopii pumppuunValurauta linjassa
Pumpun numero4JA83, 4JA84, 4RD04, 4RD16, 4RC91, 2P310, 2P410, 5P427, 4P975, 4YM17, kaikki Taco-valurautapumput paitsi nro 4PC80
MateriaaliValurauta
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7307915070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPumpun numeroPutken kokoPkg. MääräHinta
BELL & GOSSETT 101201 Laipallinen valurauta - 2 kpl pakkaus AD9EDB 4RC77 1012014JA83, 4JA84, 4RD04, 4RD16, 4RC91, 2P310, 2P410, 5P427, 4P975, 4YM17, kaikki Taco-valurautapumput paitsi nro 4PC803 / 4 "2€75.48
BELL & GOSSETT 101203 Laipallinen valurauta - 2 kpl pakkaus AD9EDD 4RC79 1012034JA83, 4JA84, 4RD04, 4RD16, 4RC91, 2P310, 2P410, 5P427, 4P975, 4YM17, kaikki Taco-valurautapumput paitsi nro 4PC801-1 / 4 "2€77.45
BELL & GOSSETT 101205 Laipallinen valurauta - 2 kpl pakkaus AD9EDE 4RC81 1012054PC80, 4RC93, 4PD09, 4JA85, 4JA861"2€75.90
BELL & GOSSETT 101206 Laipallinen valurauta - 2 kpl pakkaus AD9EDF 4RC82 1012064PC80, 4RC93, 4PD09, 4JA85, 4JA861-1 / 4 "2€77.45
BELL & GOSSETT 101207 Laippa valurauta - 2 kpl. | AD9EDG 4RC83 1012074PC80, 4RC93, 4PD09, 4JA85, 4JA861-1 / 2 "2€77.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT 101202 Laippavalurauta - 2 kpl pakkaus
€77.45 /pakkaus