BEL-ART - SCIENCEWARE H50028-2001 Hansikaslokero 13 Pituus x 27 L x 22 In | AG6RRY 46D067 / 50028-2001

BEL-ART - SCIENCEWARE H50028-2001 Hansikaslokero 13 Pituus x 27 L x 22 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6RRY Malli: H50028-2001Ristiviite: 46D067 / 50028-2001

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,275.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHansikaslokero
Korkeus22 "
Pituus13 "
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Porttien lukumäärä2
Avauskoko8"
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi3926909910

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE H50026-0000 Hansikaslokero 30 Pituus x 24 L x 24 In | AG6RRX 46D066 / 50026-0000 H50026-000024 "30 "Akryyli24 "€3,801.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H50028-2001 Hansikaslokero 13 Pituus x 27 L x 22 tuumaa
€2,275.59 / yksikkö