Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H24603-0001 Esiliina Vikem Vinyyli Läpinäkyvä | AG9QMM 21TP69 / 24603-0001

BEL-ART - SCIENCEWARE H24603-0001 Esiliina Vikem Vinyyliläpinäkyvä

Varastossa
Tuote: AG9QMM Malli: H24603-0001Ristiviite: 21TP69 / 24603-0001

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräbib Essu
PerusmateriaaliNailon / PVC / vinyyli
VäriLäpikuultava
Pituus36 "
MateriaaliVikem-vinyyli
Sauman tyyliOmmeltu puuvillan sidonta kiinnittää kaikki reunat
Paksuus4 milj.
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H24603-0001 Esiliina Vikem Vinyyliläpinäkyvä
€73.74 / yksikkö