Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H18962-0001 Pipetman Rack Poxygrid(R) | AG9QPE 21TT29 / 18962-0001

BEL-ART - SCIENCEWARE H18962-0001 Pipetman Rack Poxygrid(R)

Varastossa
Tuote: AG9QPE Malli: H18962-0001Ristiviite: 21TT29 / 18962-0001

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€205.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPipetman-teline
Värisininen
Korkeus6.75 "
Pituus9"
MateriaaliEpoksipinnoitettu alumiini
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5062
Laivan korkeus (cm)17.15
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H18962-0001 Pipetman Rack Poxygrid(R)
€205.97 / yksikkö