BEL-ART - SCIENCEWARE H18805-0000 Lab Rack Drain 19 x 16.75 x 6.5 Polypropylene Blue | AF4QGC 9FAP7 / 18805-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H18805-0000 Lab Rack Drain 19 x 16.75 x 6.5 Polypropylene Blue

Varastossa
Tuote: AF4QGC Malli: H18805-0000Cross Ref: 9FAP7 / 18805-0000

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€187.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLabwaren tyhjennysteline
Värisininen
Suorittaa loppuunEpoksi
MateriaaliPolystyreeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8585
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H18805-0000 Lab Rack Drain 19 x 16.75 x 6.5 Polypropylene Blue
€187.53 / yksikkö