Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H16765-0000 Laboratoriokori 3.5 x 6 x 14 pinnoitettu teräs | AF3PHF 8AF86 / 16765-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H16765-0000 Laboratoriokori 3.5 x 6 x 14 pinnoitettu teräs

Varastossa
Tuote: AF3PHF Malli: H16765-0000Ristiviite: 8AF86 / 16765-0000

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankakorin verkko
Syvyys11 "
Korkeus3.5 "
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5355
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE H16767-0000 Lab Basket 3.5 x 11 x 20 pinnoitettu teräs | AF6ADJ 9TZM0 / 16767-0000 H16767-000020 "11 "€186.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H16765-0000 Laboratoriokori 3.5 x 6 x 14 pinnoitettu teräs
€156.94 / yksikkö