Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H14632-0010 levysuodatinpaperi 10.25 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AB6JGV 21TT39 / 14632-0010

BEL-ART - SCIENCEWARE H14632-0010 levysuodatinpaperi 10.25 tuumaa - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6JGV Malli: H14632-0010Ristiviite: 21TT39 / 14632-0010

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€205.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinpaperi
MateriaaliKrepattu valkoinen selluloosa
Huokoskoko3 mikronia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi4823209000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H14632-0010 levysuodatinpaperi 10.25 tuumaa - 100 kpl pakkaus
€205.47 /pakkaus