Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H13190-0000 Ties Twist | AG9QNW 21TT10 / 13190-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H13190-0000 Solmioiden kierre

Varastossa
Tuote: AG9QNW Malli: H13190-0000Ristiviite: 21TT10 / 13190-0000

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTwist-solmiot
IkäryhmäAikuinen
VäriVihreä
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Pituus1500ft.
MateriaaliPehmeä kupari tinattu
Paketin kokoonpanoCored Roll
Leveys1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1205
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H13190-0000 Solmioiden kierre
€134.22 / yksikkö