Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F42064-0001 Eksikaattorikaappi Akryyli Pronssi | AF7KTY 21TT90 / 42064-0001

BEL-ART - SCIENCEWARE F42064-0001 Eksikaattorikaappi akryylipronssi

Varastossa
Tuote: AF7KTY Malli: F42064-0001Ristiviite: 21TT90 / 42064-0001

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€915.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEksikkaattorin kaappi
VäriPronssi
Korkeus10 "
OmistaaSisäinen tilavuus 0.21 Cu.Ft.
Pituus7"
MateriaaliAkryyli ruostumattomasta teräksestä
TyyppiKannettava
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9032896070

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F42064-0001 Eksikaattorikaappi akryylipronssi
€915.29 / yksikkö