Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F38960-0000 Kyvetin ja putken aluslevy Muovi | AH9ZDC 46D022 / 38960-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F38960-0000 Muovinen kyvetin ja putken aluslevy

Varastossa
Tuote: AH9ZDC Malli: F38960-0000Ristiviite: 46D022 / 38960-0000

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€243.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyvetti ja putkilevy
rakentaminenMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)9.53
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisätilan välys: Kyvetin / putken vähimmäistunnuksen on oltava 3 mm

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F38960-0000 Muovinen kyvetin ja putken aluslevy
€243.44 / yksikkö