Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F37887-0000 Bulb Pipettor Vinyyli Pk 2 | AF7KQR 21TP81 / 37887-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F37887-0000 Bulb Pipettor Vinyl Pk 2

Varastossa
Tuote: AF7KQR Malli: F37887-0000Ristiviite: 21TP81 / 37887-0000

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttimon pipetti
MateriaaliVinyyli
alueSopii pipeteille, joiden halkaisija on 6–8 mm
KokoHalkaisija 5 cm x pituus 7 cm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909910

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE H37888-0000 Bulb Pipettor Silikonikumi | AG6RQX 46D004 / 37888-0000 H37888-0000Silikonikumi€65.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37887-0000 Bulb Pipettor Vinyl Pk 2
€53.37 /pakkaus