Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F37886-0000 Pipetin apuväline | AG6RQW 46D003 / 37886-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F37886-0000 Pipetin apuväline

Varastossa
Tuote: AG6RQW Malli: F37886-0000Ristiviite: 46D003 / 37886-0000

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPipettiapu
Värisininen
MateriaaliVikem-vinyyli, polyeteeni
KokoMitat ovat halkaisija 5 cm ja pituus 10 cm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3926909910

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37886-0000 Pipetin apuväline
€99.05 /pakkaus