Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F37300-0100 kärki Roxy M Assorted 45pk | AC6PXY 35V687 / 373000100

BEL-ART - SCIENCEWARE F37300-0100 Kärki Roxy M Assorted 45pk

Varastossa
Tuote: AC6PXY Malli: F37300-0100Ristiviite: 35V687 / 373000100

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€248.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPipettikärki
KokoValikoima
MateriaaliPP W PE -mäntä
TyyppiToisto:

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Yksilöllisesti kääritty ja Bioclean-sertifioitu steriili kärki

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37300-0100 Kärki Roxy M Assorted 45pk
€248.01 /pakkaus