Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F37300-0008 Pipetin kärki Ei-steriili Roxy M 25ml 100pk | AC6PXU 35V676 / 373000008

BEL-ART - SCIENCEWARE F37300-0008 Pipetin kärki ei-steriili Roxy M 25ml 100pk

Varastossa
Tuote: AC6PXU Malli: F37300-0008Ristiviite: 35V676 / 373000008

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPipettikärki
Koko25mL
MateriaaliPP W PE -mäntä
TyyppiToisto:

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F37300-0005 Pipetin kärki Ei-steriili Roxy M 12.5ml 100pk | AC6PXT 35V675 / 373000005 F37300-000512.5ml100€238.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37300-0008 Pipetin kärki ei-steriili Roxy M 25ml 100pk
€86.31 /pakkaus