Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F36831-0000 Kaavin 36 tuuman kahva | AG9QPH 21TT34 / 36831-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F36831-0000 Kaavin 36 tuuman kahva

Varastossa
Tuote: AG9QPH Malli: F36831-0000Ristiviite: 21TT34 / 36831-0000

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€213.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaavin
Väripunainen
kahvan pituus91cm
MateriaaliKova korkean tiheyden polyeteeni
kynttilä9.5 mm / -3 / 8 "alas taltan reunaan saakka
TyyppiKemiallinen ja korroosionkestävä kaavin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8145
Laivan korkeus (cm)3.49
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F36830-0000 Kaavin 10 tuuman kahva | AG9QNT 21TR99 / 36830-0000 F36830-000025cm€124.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F36831-0000 Kaavin 36 tuuman kahva
€213.70 / yksikkö