Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F24653-0002 Lasihävityspahvipenkki Malli Pk 6 | AF7KRY 21TR91 / 24653-0002

BEL-ART - SCIENCEWARE F24653-0002 Lasinpoistokotelo, malli Pk 6

Varastossa
Tuote: AF7KRY Malli: F24653-0002Ristiviite: 21TR91 / 24653-0002

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasin hävitysastia
Koko12 lb
VäriValkoinen, vihreä
Syvyys8"
Korkeus8"
Sisällä ulkonasisä-
Pituus10 "
MateriaaliAaltopahvi
AsennustyyliVapaasti seisova
ShapeNeliö
VahvuusLight Duty
SuunnitteluTasainen
YläosaAaltopahvi läpällä
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)42.67
HS-koodi4819100040

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F24653-0002 Lasinpoistokotelo, malli Pk 6
€169.26 /pakkaus