Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F18990-0000 Kontaktilevyteline Autoklavoitavissa 72mm | AG9QNZ 21TT17 / 18990-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F18990-0000 Kontaktilevyteline, autoklavoitu 72 mm

Varastossa
Tuote: AG9QNZ Malli: F18990-0000Ristiviite: 21TT17 / 18990-0000

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOta yhteyttä Plate Rackiin
VäriValkoinen
Korkeus7"
Pituus10.5 "
Materiaalipolypropeeni
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18990-0000 Kontaktilevyteline, autoklavoitu 72 mm
€168.50 / yksikkö