Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F18872-0000 Tube Rack Radioimmunoassay Ria | AF3XFA 8E065 / 188720000

BEL-ART - SCIENCEWARE F18872-0000 Tube Rack Radioimmunoassay Ria

Varastossa
Tuote: AF3XFA Malli: F18872-0000Ristiviite: 8E065 / 188720000

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€200.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRadioimmunoassay-putkiteline
VäriValkoinen
muodostuu10x12
Korkeus3.5 "
Materiaalipolypropeeni
Osastojen lukumäärä120 Paikat
Leveys13.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18872-0000 Tube Rack Radioimmunoassay Ria
€200.16 / yksikkö