Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F18796-0000 tuubipidike 15ml ja 50ml - 4 kpl pakkaus | AE6ZNK 5WAH6 / 18796-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F18796-0000 putkiteline 15 ml ja 50 ml - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6ZNK Malli: F18796-0000Ristiviite: 5WAH6 / 18796-0000

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken pidin
VäriValkoinen
Korkeus1.5 "
Pituus6"
Materiaalipolypropeeni
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18796-0000 putkiteline 15 ml ja 50 ml - 4 kpl pakkaus
€25.58 /pakkaus