Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F18391-0001 Polyjaque muovinen laboratoriopistoke | AF4VTW 9LN97 / 18391-0001

BEL-ART - SCIENCEWARE F18391-0001 Poly-jaque muovinen laboratoriopistoke

Varastossa
Tuote: AF4VTW Malli: F18391-0001Ristiviite: 9LN97 / 18391-0001

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€461.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLab Jack
Halkaisija8.25 "
MateriaaliMuovi
Max. kapasiteetti15 paunaa.
Max. Korkeus12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.287
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18391-0001 Poly-jaque muovinen laboratoriopistoke
€461.72 / yksikkö