Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F18225-0000 Puristinruuvikompressori 1/4 tuuman Nyn - 12 kpl pakkaus | AF3PXL 8APA1 / 182250000

BEL-ART - SCIENCEWARE F18225-0000 Puristusruuvikompressori 1/4 tuuman Nyn - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3PXL Malli: F18225-0000Ristiviite: 8APA1 / 182250000

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvipuristinputkikompressori
Halkaisija6.35mm (0.25)
Pituus44.45mm (1.75)
MateriaaliNylon
Maks. Leuan avaaminen0 - 6.4 mm (0 - 0.25 ")

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)20.62
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18225-0000 Puristusruuvikompressori 1/4 tuuman Nyn - 12 kpl pakkaus
€77.03 /pakkaus