Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F18218-0000 hammastettu leukapuristin 1/32 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AF6BPH 9W696 / 18218-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F18218-0000 hammastettu leukapuristin, 1/32 tuumaa - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF6BPH Malli: F18218-0000Ristiviite: 9W696 / 18218-0000

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammastettu leukapuristin
Halkaisija0.79mm (0.31)
Pituus58.67mm (2.31)
Materiaaliasetaali
Maks. Leuan avaaminen1.3 cm (1/2 ") OD

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaDK

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18218-0000 hammastettu leukapuristin, 1/32 tuumaa - 12 kpl pakkaus
€28.10 /pakkaus