Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F16191-0000 Kannen instrumentti | AB6JGR 21TR53 / 16191-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F16191-0000 Kannen instrumentti

Varastossa
Tuote: AB6JGR Malli: F16191-0000Ristiviite: 21TR53 / 16191-0000

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInstrumenttiteline kannella
Korkeus5"
Pituus11 "
Materiaalipolypropeeni
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F16188-0000 Kannen instrumentti | AB6JGK 21TP86 / 16188-0000 F16188-00002.25 "6.625 "3.75 "€50.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F16191-0000 Kannen instrumentti
€88.36 / yksikkö