Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F11816-0001 Pesupullo polypropeeni punainen pakkaus 4 kpl | AC6PVP 35V610 / 118160001

BEL-ART - SCIENCEWARE F11816-0001 Pesupullo polypropeenia, punainen pakkaus 4 kpl

Varastossa
Tuote: AC6PVP Malli: F11816-0001Ristiviite: 35V610 / 118160001

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesupullo
Pullon materiaaliLDPE
Lippiksen väripunainen
Korkkimateriaalipolypropeeni
Koko16 oz.
VäriLuonnollinen
Halkaisija53mm
painamistaAsetoni
suuLeveä
SameusLäpikuultava
tuuletuspurkautuneet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3923300000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pesupullon tyyli (vakioputki)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F11832-0019 Pesupullo Polypropeeni Natural - 2 kpl pakkaus | AC6PWJ 35V633 / 118320019 F11832-001932 oz.Luonnollinen2€70.42
BEL-ART - SCIENCEWARE F11832-0011 Pesupullo Polypropeeni Vihreä - 2 kpl pakkaus | AC6PWK 35V634 / 118320011 F11832-001132 oz.Luonnollinen2€72.73
BEL-ART - SCIENCEWARE F11832-0008 Pesupullo Polypropeeni Keltainen - 2 kpl pakkaus | AC6PWL 35V635 / 118320008 F11832-000832 oz.Luonnollinen1€66.57
BEL-ART - SCIENCEWARE F11832-0004 Pesupullo polypropeenisininen - 2 kpl pakkaus | AC6PWM 35V636 / 118320004 F11832-000432 oz.Luonnollinen2€69.41
BEL-ART - SCIENCEWARE F11832-0015 Pesupullo Polypropeeni Keltainen - 2 kpl pakkaus | AC6PWN 35V637 / 118320015 F11832-001532 oz.Valkoinen2€71.27
BEL-ART - SCIENCEWARE F11816-0019 Pesupullo Polypropeeni Natural Pack of 4 | AC6PWP 35V638 / 118160019 F11816-001916 oz.Luonnollinen1€77.32
BEL-ART - SCIENCEWARE F11816-0011 Pesupullo Polypropeeni Vihreä 4 kpl pakkaus | AC6PWQ 35V639 / 118160011 F11816-001116 oz.Luonnollinen4€94.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F11816-0001 Pesupullo polypropeenia, punainen pakkaus 4 kpl
€91.78 /pakkaus