Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F11661-0000 Pullon ilmaisin 30mL PK12 | AG9QMQ 21TP79 / 11661-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F11661-0000 Pullon ilmaisin 30 ml PK12

Varastossa
Tuote: AG9QMQ Malli: F11661-0000Ristiviite: 21TP79 / 11661-0000

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaisinpullo
autoklavoitavaEi
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliLDPE
KehotyyppiLäpikuultava
Koko1 Oz.
SulkeminenKyllä
SulkemisväriValkoinen Kirkas
Sulkumateriaalipolypropeeni
SulkemistyyppiRuuvaa kiinni
suuKapea
ShapePyöreä
Tyyppiannostelu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Labware Clining Liner -materiaali: polyeteeni
    • Steriili / ei-steriili: ei-steriili
    • Esipuhdistettu: Ei mitään
    • Labware-nimelliskapasiteetti - englanti: 1 oz.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F11661-0000 Pullon ilmaisin 30 ml PK12
€62.11 /pakkaus