BEL-ART - SCIENCEWARE F24966-0008 Painotettu jalusta suojalle F24966-0001 | AF7KTQ 21TT60 / 24966-0008

BEL-ART - SCIENCEWARE F24966-0008 Painotettu pohja suojalle F24966-0001

Varastossa
Tuote: AF7KTQ Malli: F24966-0008Ristiviite: 21TT60 / 24966-0008

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€385.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainotettu perusta
Pituus24.1cm
MateriaaliKoteloitu rauta-, teräs-, kumipuskurit
Paksuus3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.0912
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3917400000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F24966-0008 Painotettu pohja suojalle F24966-0001
€385.25 / yksikkö