Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H18964-0000 Pyörivä erotussuppiloteline 21 tuumaa | AF3QPC 8AYW9 / 18964-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H18964-0000 Pyörivä erotussuppiloteline 21 in.h

Varastossa
Tuote: AF3QPC Malli: H18964-0000Ristiviite: 8AYW9 / 18964-0000

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€414.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä erotussuppiloteline
VäriHopea
Halkaisija13.75
Suorittaa loppuunpolypropeeni
Korkeus21 "
Pituus21 "
MateriaaliTeräs (sauva)
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.827
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H18964-0000 Pyörivä erotussuppiloteline 21 in.h
€414.55 / yksikkö