BEL-ART - SCIENCEWARE F18933-0022 Kaksitasoinen ei-sähköinen kuivausteline -pöytätaso | AG9QPW 21TT76 / 18933-0022

BEL-ART - SCIENCEWARE F18933-0022 Kaksikerroksinen ei-sähköinen kuivausteline

Varastossa
Tuote: AG9QPW Malli: F18933-0022Ristiviite: 21TT76 / 18933-0022

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€512.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä2-tasoinen sähköinen kuivaushylly
VäriValkoinen
Korkeus15 2 / 5 "
Pituus14-3 / 4 "jalanjälki
MateriaaliABS Plastic
Leveys10 "jalanjälki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.69
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)29.46
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18933-0022 Kaksikerroksinen ei-sähköinen kuivausteline
€512.85 / yksikkö