Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H13178-0812 Laukku 8 x 12 Polyeteeni 4mil Pk 100 | AF7KRC 21TR27 / 13178-0812

BEL-ART - SCIENCEWARE H13178-0812 pussi 8 x 12 polyeteeni 4 mil Pk 100

Varastossa
Tuote: AF7KRC Malli: H13178-0812Ristiviite: 21TR27 / 13178-0812

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojapussi
Pituus12 "
Materiaalipolyeteeni
Standardit ja hyväksynnätLateksiton, FDA: n hyväksymä materiaali
Paksuus4 milj.
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2645
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3923210000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE H13176-0812 Laukku 8 x 12 Polyeteeni 1.5mil Pk 100 | AF7KQG 21TP62 / 13176-0812 H13176-08121.5 milj.100€71.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H13178-0812 pussi 8 x 12 polyeteeni 4 mil Pk 100
€91.80 /pakkaus