BECKETT B2503 öljypoltin 8-1 / 2 halkaisija x 9 tuuman pituinen ilmaputki | AD8ZRV 4NU98

BECKETT B2503 öljypoltin 8-1/2 halkaisija x 9 tuuman pituus ilmaputki

Varastossa
Tuote: AD8ZRV Malli: B2503Ristiviite: 4NU98

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,479.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean hyötysuhteen öljypoltin
GPH0.4 - 3.0 Määritetty käytetyn suuttimen avulla
MoottorityyppiNEMA 48 M-laippa, manuaalinen nollaus ylikuormitussuoja
PumppuSingle Stage
RPM3450
Venttiilin tyyppiIntegroitu solenoidi
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.14
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8416100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilmaputken halkaisija. (8-1 / 2 ")
    • Ilmaputken pituus (9 ")
    • Polttimen tyyppi (täydellinen liekinpidätys)
    • Sytytin (elektroninen)
    • Prepurge-aika (15 sekuntia)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BECKETT B2502 öljypoltin 6 halkaisija x 6-5 / 8 tuuman pituinen ilmaputki | AD8ZRU 4NU97 B2502€1,476.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BECKETT B2503 öljypoltin 8-1/2 halkaisija x 9 tuuman pituus ilmaputki
€1,479.70 / yksikkö